マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 丸ノコ
255ミリ マルノコ盤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
67884715
品番
2701NP
参考基準価格(税別)
¥340,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
255mmマルノコ盤
用途
型枠コンパネの切断に
質量(kg)
40
電流(A)
15
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1430
回転数(min
-1
[r.p.m])
3700
コード長さ(m)
5
刃物内径(mm)
25.4(25も可)
ノコ刃外径(Φmm)
255
切り込み深さ(mm)
92
注意
※リアテーブル、傾斜定規別売。