吐出空気量(L/min)90(一般圧/0.69MPa時)、70(高圧/2.3MPa時)
最高使用圧力(MPa)4.51(タンク内)
出力(kW)0.9
電圧(V)単相100
騒音値(dB)62、59(静音モード)
タンク容量(L)3
幅(mm)253
高さ(mm)361
奥行(mm)424
質量(kg)11
色赤
種類小型・軽量
電流(A)11
回転数(min-1[r.p.m])最大2500
運転方式圧力センサー式
空気取出口一般:1、高圧:1
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧:0.39〜0.88(4〜9)、高圧:0.98〜2.45(10〜25)