曜日別特売
AC462XSB エアコンプレッサ(黒) マキタ 67884749

エアコンプレッサ(黒)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード67884749品番AC462XSB
参考基準価格(税別)¥201,700販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

コンパクト&低振動。
可搬性に優れたコンパクトサイズ。

吐出空気量(L/min)一般圧/0.69MPa時:105(速打ちモード)/76(静音モード)、高圧/2.26MPa時:82(速打ちモード)/59(静音モード)最高使用圧力(MPa)4.5(タンク内)出力(kW)1.3電圧(V)単相100騒音値(dB)63(速打ちモード)、58(静音モード)タンク容量(L)7幅(mm)292高さ(mm)376奥行(mm)449質量(kg)14種類小型・軽量・低振動電流(A)15、(静音モード)12回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800運転方式圧力センサー式空気取出口一般:2、高圧:2減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧:0.39~0.88(4~9)、高圧:0.98~2.45(10~25)
関連資料:(1.6MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67884749
2023-02-14
用途: 自社製品の動作確認や展示会で使用する時
製造業

持ち運びやすさ、大きさ、質量、音、全てにおいて室内、展示会場で活躍できる良いものを購入できたと思います。
一般的な圧縮空気に使用する目的より建築関係に使用する用途がメインと思われ、吐出口がカプラからワンタッチ継手に変換するアダプタ類の説明があるとわかりやすいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする