エアコンプレッサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67884758 品番AC462XSH
参考基準価格(税別)¥204,100 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

コンパクト&低振動。
可搬性に優れたコンパクトサイズ。

吐出空気量(L/min)高圧/2.26MPa時:82(速打ちモード)/59(静音モード) 最高使用圧力(MPa)4.5(タンク内) 出力(kW)1.3 電圧(V)単相100 騒音値(dB)63(速打ちモード)、58(静音モード) タンク容量(L)7 幅(mm)292 高さ(mm)376 奥行(mm)449 質量(kg)14 種類小型・軽量・低振動 電流(A)15、(静音モード)12 回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800 運転方式圧力センサー式 空気取出口高圧:2 減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])高圧:0.98〜2.45(10〜25)
関連資料:(1.6MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする