マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 切断
マキタの 充電式マルノコ
125ミリ充電式防じんカッタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
ダイヤモンドホイールA66282(乾式用)、六角棒スパナ5、ダストバッグ
注文コード
67884819
品番
CC500DZ
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
コードレスで手軽にコンクリート切断。
一定角度・深さで均一に切断可能。
ノコ刃外径(Φmm)
125
ノコ刃内径(Φmm)
20
回転数(min
-1
[r.p.m])
8800
最大切込深さ(mm)(45°時)
27
最大切込深さ(mm)
40(傾斜0°)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
283×168×172
質量(kg)
2.9(BL1860B装着時)
付属品
ダイヤモンドホイールA66282(乾式用)、六角棒スパナ5、ダストバッグ
1充電当たりの作業量
コンクリート(切り込み深さ10mm)14m
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
特性
防滴防塵
電源(V)
直流18
関連資料:
(1.9MB)
注意
※水や粉塵によって故障しないことを保証するものではありません。