マキタ
マキタの 冷房用品
マキタの 工場扇
マキタの 工場扇卓上タイプ
充電式ファン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
67884828
品番
CF202DZ
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,879
販売価格(税別)
¥
9,890
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥
4,298
¥
4,728
税込
羽根径(Φmm)
235
風量調整
3段階
羽根枚数
3
電源(V)
AC100(50/60Hz)、リチウムイオンバッテリー10.8V(別売BL1015/1040B)
付属品
ACアダプタ
質量(kg)
1(バッテリー除く)
色
青
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
148×260×252
首振角度(°)
90
機能
自動首振・切タイマー(1/2/4時間)
角度調整範囲
約135(手動)
風速(m/min)
強:190、中:150、弱:120
騒音レベル(dB(A))
53
関連資料:
(2.7MB)
注意
※バッテリー・充電器別売。