マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 切断
マキタの 充電式マルノコ
150ミリ充電式チップソーカッタ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
67884898
品番
CS551DZS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
金属切断用DCホワイトメタル新採用
高速切断&長寿命
付属品
DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC
質量(kg)
2.7(バッテリ含む)
電源(V)
直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
332×158×231
ノコ刃内径(Φmm)
20
ノコ刃外径(Φmm)
150
最大切込深さ(mm)
57.5
回転数(min
-1
[回/分])
3900
注意
※バッテリー・充電器・ケース別売。