充電式ドライバドリル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67884907 品番DF486DRGX
参考基準価格(税別)¥98,500 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

重負荷連続作業に強い、コンパクトサイズで狭所作業もパワフルにこなす。

付属品(+)ビット2-65、サイドグリップ、フック、バッテリー(BL1860B)×2本、充電器(DC18RF)、ケース 質量(kg)2.3(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])高速:0〜2100、低速:0〜550 最大トルク(N・m)140 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×81×265 チャック能力(mm)1.5〜13 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 最大穴あけ能力(mm) 鉄工13 最大穴あけ能力(mm) 木工50 機能ハイパワーブラシレスモータ、パワー切: 2段階 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 最大穴あけ能力(mm)座堀り:76 クラッチ数(段)21 1充電当たりの作業量木工キリΦ21mmラワン(厚さ30mm):約630本 ライト機能LED
関連資料:(3.2MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67884907
2022-02-14
用途:
現場作業時
その他業種

充電形だからとあまり期待してなかったが、想像したより力が強く使い勝手が良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする