付属品(+)ビット全長2-65、フック(バッテリー・充電器別売)
用途木工、鉄工の穴あけにご使用いただけますが、コンクリートには使用できません。
質量(kg)1.6(バッテリー含む)
電源(V)直流18
回転数(min-1[r.p.m])0〜1700(高速)、0〜500(低速)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×81×248
チャック能力(mm)1.5〜13
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75
最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13
最大穴あけ能力(mm) 木工Φ36
最大締付トルク(N・m)40
最大穴あけ能力(mm)Φ35(座掘り)
1充電当たりの作業量ねじ締めΦ4.1×38mm(ラワン):約1900本/高速