充電式スクリュードライバ

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 回転数(min-1[r.p.m])0〜6000 注文コード67884977 品番FS600DRG
参考基準価格(税別)¥70,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は回転数など6種類から選べます 他の種類を見る

AC機を超え、さらなる高みへ!

バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)実用約27、フル約40 回転数(min-1[r.p.m])0〜6000 締付け能力(mm)ドライウォールΦ4 1充電当たりの作業量石膏ボード厚さ12.5mm(目安):木下地(ボードネジ4×28mm)約3500、ボード2枚+木下地(ボードネジ4×40mm)約2500、鋼製下地(ボードネジ3.5×25mm)約2800 質量(kg)1.6(バッテリー含む) 付属品(+)ビット2-45、ゴムキャップ、フック、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF、ケース 長さ(mm)254 幅(mm)84 高さ(mm)203 電圧(V)18 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー
関連資料:(3.5MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67884995
2025-11-12
用途:
改装工事に
山本建装 様 (建設業・工事業)

壁下地が軽天仕様だった為ボード張りにスクリュードライバーを使用しました、軽くて使いやすくとても良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
67884995
2023-03-05
用途:
天井ジプトーンを取り付け
根本内装 様 (建設業・工事業)

軽いので取り付けがらく
回転速度が速いので軽くて施工しやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする