バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)実用約27、フル約40
バッテリー電圧(V)18
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石3.5〜6)
回転数(min-1[r.p.m])8500
バッテリーリチウムイオンバッテリー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)376×117×147
質量(kg)2.5(バッテリー含む)
付属品研削砥石36P、サイドグリップ、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース
1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け約16.8m(切り込み深さ10mm)/目安
長さ(mm)376
幅(mm)117
高さ(mm)147
砥石径(Φmm)100