100ミリ充電式ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品研削砥石36P、サイドグリップ 注文コード67885029 品番GA420DZ
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

手軽さと安全性を徹底追及。
ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。
フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。
カチッという取付音で取付確認が可能。
フラットな角度で研削可能。
フランジ部のでっぱりが少ない。
決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。
ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。

研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石3.5〜6) 回転数(min-1[r.p.m])8500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)376×117×147 質量(kg)2.5(バッテリー含む) 付属品研削砥石36P、サイドグリップ 1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け約16.8m(切り込み深さ10mm)/目安 電源(V)直流18 長さ(mm)376 幅(mm)117 高さ(mm)147 砥石径(Φmm)100
関連資料:(0.9MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする