付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)
長さ(mm)362
幅(mm)140
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
高さ(mm)151
電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])8500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×140×151
砥石径(Φmm)125
バッテリーリチウムイオンバッテリー
砥石寸法(Φmm)外径125
砥石寸法(mm)厚さ6(取付可能砥石3〜6)
砥石寸法(Φmm)穴径22
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用約27、フル約40