充電式ケレン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品スケーリングチゼル38-200、バッテリーBL1860B×2、充電器DC18RF、ケース 注文コード67885083 品番HK180DRGX
参考基準価格(税別)¥120,100 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

業界初充電式ケレン登場。(メーカー比)
コードレスで取り回し抜群&AC機同等の作業感。

バッテリー容量(Ah)6 長さ(mm)368 幅(mm)92 高さ(mm)211 付属品スケーリングチゼル38-200、バッテリーBL1860B×2、充電器DC18RF、ケース 質量(kg)3.4(バッテリー含む) 電源(V)直流18 打撃数(min-1[回/分])0〜3200 打撃エネルギーJoule(ジュール)3.1/3.9 連続使用時間(分)約21(1充電当たり) バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)18 振動3軸合成値(m/s2)4.5
関連資料:(1.9MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67885099
2024-01-01
用途:
内装工事の床材のはつり
株式会社オーエヌユウ 様 (建設業・工事業)

コードれすの割にはパーワーあります。もう少し長く使えますともっと良い。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする