マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(充電工具)
マキタの 充電式ハンマードリル
充電式ケレン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
スケーリングチゼル38-200、ケース
注文コード
67885099
品番
HK180DZK
参考基準価格(税別)
¥64,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
業界初充電式ケレン登場。(メーカー比)
コードレスで取り回し抜群&AC機同等の作業感。
長さ(mm)
368
幅(mm)
92
高さ(mm)
211
付属品
スケーリングチゼル38-200、ケース
質量(kg)
3.4(バッテリー含む)
電源(V)
直流18
打撃数(min
-1
[回/分])
0〜3200
打撃エネルギーJoule(ジュール)
3.1/3.9
連続使用時間(分)
約21(1充電当たり)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)
18
振動3軸合成値(m/s
2
)
4.5
関連資料:
(1.9MB)