24ミリ充電式ハンマドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67885126 品番HR244DZKV
参考基準価格(税別)¥61,300 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ブラシレスモーター+優れたバランス
クラスを超えたスピード&作業量

穴あけ能力(mm) コンクリート24 長さ(mm)443 幅(mm)88 高さ(mm)293 用途コンクリート穴あけ専用 付属品集塵システム、サイドグリップ、ストッパポール 質量(kg)4.3(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])0〜950 打撃数(min-1[回/分])0〜4700 振動3軸合成値(m/s2)ハンマドリル:13.5、ハンマ:10.5、ドリル:3.5 1充電当たりの作業量コンクリート・圧縮強度40MPa/Φ10.5mm深さ60mm:約72本
関連資料:(3.2MB)
注意
※バッテリー・充電器別売。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする