125ミリ充電式マルノコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー電圧(V)14.4 電源(V)直流14.4 バッテリー容量(Ah)6 注文コード67885178 品番HS473DRG
参考基準価格(税別)¥83,500 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品はバッテリー電圧・電源・バッテリー容量など5種類から選べます 他の種類を見る

小さなボディに圧倒的パワー。

付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8) 質量(kg)2.6(バッテリー含む) 電源(V)直流14.4 回転数(min-1[r.p.m])5400 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×166×246 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 対応無線連動 最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り) バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)14.4 充電時間(分)実用約27、フル約40 商品タイプバッテリー・充電器セット 1充電当たりの作業量2×10材(厚さ38×幅235mm):約280本
関連資料:(3.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする