マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 切断
マキタの 充電式マルノコ
125ミリ充電式マルノコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源(V)
直流18
注文コード
67885205
品番
HS475DZ
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
バッテリー電圧・電源・バッテリー容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
小さなボディに圧倒的パワー。
付属品
鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)
質量(kg)
2.7(バッテリー含む)
色
青
電源(V)
直流18
回転数(min
-1
[r.p.m])
5400
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
256×183×246
ノコ刃内径(Φmm)
20
ノコ刃外径(Φmm)
125
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
最大切込深さ(mm)(90°時)
47
対応
無線連動
最大切込深さ(mm)
傾斜左15° 20(きわ切り)
商品タイプ
本体のみ
関連資料:
(3.5MB)