充電式レシプロソー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67885223 品番 JR188DRGX
参考基準価格(税別)¥86,900 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

充電式でAC機に匹敵する、驚愕の切断スピード&パワー

バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)実用約27、フル約40 バッテリー電圧(V)18 ストローク長(mm)20 切断能力(mm)パイプ外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0〜3000 切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)316×81×220 質量(kg)2.8(バッテリー含む) 付属品バッテリーBL1860B×2本、急速充電器DC18RF、ケース 1充電当たりの作業量鋼管Φ34×厚さ3mm:約70本、2×10材厚さ38×長さ235mm:約100本 バッテリーリチウムイオンバッテリー
関連資料:(1.32MB)
注意
※ブレードは別売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする