充電式レシプロソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67885239 品番 JR360DPG2
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

充電式でAC機に匹敵する、驚愕の切断スピード&パワー

バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55(2本同時) バッテリー電圧(V)36(18+18) ストローク長(mm)32 切断能力(mm)パイプ外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])低速:0〜2300、高速:0〜3000 切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)449×116×243 質量(kg)4.6(バッテリー含む) 付属品バッテリーBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD、ケース 1充電当たりの作業量鋼管Φ34×厚さ3mm:約130、2×10材厚さ38×長さ235mm:約190 バッテリーリチウムイオンバッテリー
関連資料:(2.83MB)
注意
※ブレードは別売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする