付属品鮫肌チップソー(A-69244)、ダストバッグ、三角定規、たてバイス、六角棒スパナ5/2.5
質量(kg)10.2(バッテリー含む)
電源(V)直流18
回転数(min-1[r.p.m])5000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×495×470
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)165(155〜165)
対応無線連動(Bluetooth)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【左45°/当て木】30×182/36×150(20mm)、【0°(直角)/当て木】46×182/55×150(20mm)、【右45°/当て木】15×182/20×150(20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【左45°/当て木】30×127/36×100(20mm)、【0°(直角)/当て木】46×127/55×100(20mm)、【右45°/当て木】15×127/20×100(20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【0°(直角)/当て木】46×98/55×80(10mm)
1充電当たりの作業量メラビ(高さ40×幅180mm)約250本、フローリング材(高さ12×幅180mm)約400本