マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 研削/研磨
マキタの サンダー/ポリッシャー
充電式ランダムオービットポリッシャ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
パッド125、六角棒スパナ、サイドグリップ、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF
注文コード
67885598
品番
PO500DRG
参考基準価格(税別)
¥83,200
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
コードレスポリッシャー
快適な取り回し&コードによる傷つきを防止
付属品
パッド125、六角棒スパナ、サイドグリップ、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF
長さ(mm)
530
幅(mm)
123
質量(kg)
3.4(バッテリー含む)
高さ(mm)
134
電源(V)
直流18
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
通常:0〜6800、仕上げモード:0〜5200
パッド寸法(mm)
100/125/150(標準付属品は125)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
実用約27、フル約40
関連資料:
(1.4MB)
注意
※バッテリ・充電器の付属状況は商品により異なります。