マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 研削/研磨
マキタの サンダー/ポリッシャー
充電式ランダムオービットポリッシャ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
パッド125、六角棒スパナ、サイドグリップ(バッテリー・充電器別売)
注文コード
67885607
品番
PO500DZ
参考基準価格(税別)
¥48,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
コードレスポリッシャー
快適な取り回し&コードによる傷つきを防止
付属品
パッド125、六角棒スパナ、サイドグリップ(バッテリー・充電器別売)
長さ(mm)
530
幅(mm)
123
質量(kg)
3.4(バッテリー含む)
高さ(mm)
134
電源(V)
直流18
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
通常:0〜6800、仕上げモード:0〜5200
パッド寸法(mm)
100/125/150(標準付属品は125)
関連資料:
(1.4MB)
注意
※バッテリ・充電器の付属状況は商品により異なります。