充電式リベッタ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 付属品2.4/3.2/4.0/4.8用付属セット品、グリスセット、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF、ケース 注文コード67885616 品番RV150DRG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥148,400 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

エア式同等の高速締結

電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 長さ(mm)313 幅(mm)80 高さ(mm)287 質量(kg)2.2(バッテリー含む) リベット種別2.4/3.2/4.0/4.8 付属品2.4/3.2/4.0/4.8用付属セット品、グリスセット、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF、ケース ストローク量(mm)25 充電時間(分)実用約27、フル約40 引力(kN)10 1充電当たりの作業量リベット径Φ2.4:約3900、リベット径Φ3.2:約3600、リベット径Φ4.0:約3200、リベット径Φ4.8約2800
関連資料:(1.7MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする