充電式リベッタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品4.8/6.0/6.4用付属セット品、グリスセット、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF、ケース 注文コード67885634 品番RV250DRG
参考基準価格(税別)¥179,900 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

エア式同等の高速締結

電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 長さ(mm)323 幅(mm)80 高さ(mm)287 質量(kg)2.4(バッテリー含む) リベット種別2.4/3.2/4.0/4.8/6.0/6.4 付属品4.8/6.0/6.4用付属セット品、グリスセット、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF、ケース ストローク量(mm)30 充電時間(分)実用約27、フル約40 引力(kN)20 1充電当たりの作業量リベット径Φ4.8約2400、リベット径Φ6.4約1900
関連資料:(1.7MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする