マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(充電工具)
マキタの 充電式リベッター
充電式リベッタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
4.8/6.0/6.4用付属セット品、グリスセット
注文コード
67885643
品番
RV250DZ
参考基準価格(税別)
¥141,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
エア式同等の高速締結
長さ(mm)
323
幅(mm)
80
高さ(mm)
287
質量(kg)
2.4(バッテリー含む)
リベット種別
2.4/3.2/4.0/4.8/6.0/6.4
付属品
4.8/6.0/6.4用付属セット品、グリスセット
ストローク量(mm)
30
引力(kN)
20
1充電当たりの作業量
リベット径Φ4.8約2400、リベット径Φ6.4約1900
関連資料:
(1.7MB)