マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 切断
マキタの 充電式カッタ
充電式全ネジカッタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
W3/8切断用刃、スケール、六角棒スパナ、刃カバー、バッテリーBL1040B×2本、充電器DC10SA、システムケース
注文コード
67885659
品番
SC103DSMX
参考基準価格(税別)
¥84,400
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
上向き作業がさらに快適
付属品
W3/8切断用刃、スケール、六角棒スパナ、刃カバー、バッテリーBL1040B×2本、充電器DC10SA、システムケース
質量(kg)
2.8(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
180×107×289
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
最小切断長(mm)
20
バッテリー容量(Ah)
4
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約60
最大切断能力(mm)
W3/8全ねじ、軟鋼、ステンレス、M10全ねじ、軟鋼
関連資料:
(1.4MB)