充電式インパクトドライバ(黒)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67885774 品番TD157DRGXB
参考基準価格(税別)¥79,600 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適
ダブル・ボールベアリング採用
長いビット使用時の振れを低減
小型軽量ボディに十分なパワー

付属品(+)ビット2-65、フック、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース 回転数(min-1[r.p.m])強:0〜3000、弱:0〜1300 打撃数(min-1[回/分])強:0〜4100、弱:0〜2000 用途器具取付に、各種ねじ締めに 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232 モーターハイパワーブラシレスモータ 締付能力(普通ボルト)M5〜14 締付能力(高力ボルト)M5〜12 バッテリーリチウムイオンバッテリー 最大締付トルク(N・m)140 本体形状ピストル型 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 締付能力(小ねじ)M4〜8 適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N 締付能力(コーススレッド)(mm)22〜90 1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
関連資料:(1.8MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする