用途器具取付に、各種ねじ締めに
付属品(+)ビット2-65、フック
質量(kg)1.4(バッテリー含む)
色黒
電源(V)直流18
回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0〜3000、打撃モード弱:0〜1300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)
打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0〜4100、打撃モード弱:0〜2000
締付能力(普通ボルト)M5〜14
締付能力(高力ボルト)M5〜12
最大締付トルク(N・m)140
締付能力(小ねじ)M4〜8
締付能力(コーススレッド)(mm)22〜90
1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時