付属品(+)ビット2-65、フック
質量(kg)1.7(バッテリー含む)
色ブラック
回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】強:0〜2700/中:0〜2200/弱:0〜1300、【震動】高速:0〜2700/低速:0〜700、【ドリル】高速:0〜2700/低速:0〜700、【ネジ締め】高速:0〜1100(設定数値により変化)/0〜2300(プラスモード時)低速:0〜300(設定数値により変化)/0〜600(プラスモード時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250
打撃数(min-1[回/分])【インパクト】強:0〜3200/中:0〜2400/弱:0〜1200、【震動】高速:0〜32000/低速:0〜8400
穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ6.5、低速Φ10
穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ12、低速Φ21
締付け能力(高力ボルト)M5〜14
締付能力(普通ボルト)M5〜16
穴あけ能力(mm) コンクリートΦ8
最大締付トルク(N・m)150
バッテリー容量(Ah)3(BL1430B)、6(BL1460B)
バッテリー電圧(V)直流18
モードインパクト・震動ドリル・ドリル・ネジ締め
締付能力(小ねじ)インパクト:M4〜8、ねじ締め高速:M3.5〜6、ねじ締め低速:M4〜6
締付能力(コーススレッド)(mm)22〜125
ねじ締め能力(mm) テクスねじ4・5