付属品フック、バッテリーBL1040B×2本、充電器10SA、ケース
長さ(mm)150
幅(mm)66
質量(kg)1.2(バッテリー含む)
高さ(mm)232
電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0〜2400、打撃モード弱:0〜1300
打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0〜3600、弱:0〜2000
モーターブラシレスモーター
角ドライブsq(mm)12.7
締付能力(普通ボルト)M8〜16
締付能力(高力ボルト)M6〜12
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)4
充電時間(分)約60
振動3軸合成値(m/s2)8
1充電当たりの作業量M12高力ボルト:約560(BL1040B装着時)