充電式インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品フック 注文コード67885826 品番TW161DZ
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

軽量で軽快な取り回し

付属品フック 長さ(mm)150 幅(mm)66 質量(kg)1.2(バッテリー含む) 高さ(mm)232 電源(V)直流10.8(スライド式) 回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0〜2400、打撃モード弱:0〜1300 打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0〜3600、弱:0〜2000 モーターブラシレスモーター 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M8〜16 締付能力(高力ボルト)M6〜12 振動3軸合成値(m/s2)8 1充電当たりの作業量M12高力ボルト:約560(BL1040B装着時)
関連資料:(1.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする