充電式ブロワ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)直流10.8 注文コード67885869 品番UB101DZ
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は電源・電圧など4種類から選べます 他の種類を見る
風量(m3/min)0〜2.6 ブロワ風速(m/s)0〜56/平均0〜45 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 付属品ガーデンズノズル 連続使用時間(分)強:約7、中:約20、弱:約45(1充電当たり目安) 電源(V)直流10.8 長さ(mm)849 幅(mm)155 高さ(mm)184
注意
※バッテリ、充電器別売。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67885844
2023-02-14
用途:
洗車時の水飛ばし

洗車する際、メッシュのグリルの水飛ばしに購入しました。
ブロアとしては弱いですが、他で使用しているバッテリーが共通な品物をチョイスしました。それなりに水は飛びますが、一気にスッキリとはなりません。
音はそんなに大きいとは思いません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする