マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの ブロワ/集じん
充電式ブロワ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
67885896
品番
UB145DRF
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
立ったままで軽快吹き飛ばし
用途
落ち葉・ゴミの清掃に
付属品
ガーデンノズル、バッテリーBL1430B、充電器DC18RF
長さ(mm)
843
幅(mm)
156
質量(kg)
1.7(バッテリー含む)
高さ(mm)
208
電圧(V)
14.4
風量(m
3
/min)
0〜3.1
風速(m/s)
最大66、平均54
連続使用時間(分)
強:約10、中:約25、弱:約70(1充電当たり目安)
バッテリー容量(Ah)
3
充電時間(分)
実用約17、フル約22
適合バッテリー
リチウムイオンバッテリー
関連資料:
(2.9MB)