充電式背負い集じん機

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67885914 品番VC665DZ
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

集塵容量大幅アップ!

付属品ホース(28mm×1.5m)、フロントカフス38(ホース取付)、フロントカフス22・ホースバンド(本気取付)、紙パック(10枚+本気取付1枚) 長さ(mm)297 幅(mm)174 質量(kg)6.7(バッテリー含む) 高さ(mm)523 電源(V)直流36(18+18) 吸込仕事率(W)パワフル:85、標準:45 集塵容量(L)6 連続使用時間(分)パワフル:約40、標準:約75(目安/1充電当たり)※BL1860B×2本使用時 最大風量(m3/min)1.8 集塵機真空度(kPa)(最大)11.0 運転音(dB)パワフル:66、標準:62 集塵方式紙パック式 商品タイプ本体
関連資料:(1.5MB)
注意
※バッテリー・充電器・ワイヤレスユニット別売。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67885914
2022-11-07
用途:
パテの研磨、ドライウォールサンダーとの接続にて
リュウテック 様 (建設業・工事業)

使用感はいいです。
ただ、モノタロウの配送と連絡が来ず、納期は3日と書いているのに1か月弱でした。使用予定の現場を3件使えなかった。途中連絡くらいくれよー

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。サービス改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする