栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 自在車キャスター
重荷重用双輪キャスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67886009
品番
TCA-5402TS-MCB75
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
双輪のため旋回性に優れたキャスターです。
旋回部に防塵シールを使用しています。
許容荷重(daN)
400
材質(車輪)
MC ナイロン/白色
材質(本体)
SPHC/3価クロメート
用途
産業機器等
金具仕上
三価クロメート
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
双輪