栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 埋込取手・掘込取手
樹脂掘込取手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67886027
品番
THA-471-W-1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
SEMI 規格 S8-0218(SEC6.9.1)「指引っ張り型ハンドル(4 本指)」に適合した、小型の樹脂製掘込取手です。
取り付けを省力できるはめ込み式です。
パネル表面に出る部分を薄くしました。
用途
半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等
仕様
難燃グレード:UL94V-0
材質(本体)
ABS/白色
適合板厚(mm)
1.6
材質(ケース)
ABS/白色
許容荷重(N[kgf])
水平:97[10]
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
44
注意
※繰り返しの取り付け、取り外しはできません。
※取り付け穴のエッジ部にバリがあるような場合は、C0.3 程度の面取りを施してください。