栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 平面ハンドル
ラッチハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67886063
品番
THA-455-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ラッチ式の平面型ハンドルです。
扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。
樹脂製のため軽量です。
用途
住宅設備・事務機・通信機等
セット内容
本体のみ
材質
ラッチ:POM/原色、取付ねじ:S/3価クロメート
材質(ケース)
PBT/グレー
材質(ハンドル)
PBT/グレー
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])
0.75[7.6]
材質(ピン)
C2700
材質(スプリング)
SUS304-WPB
材質(ブラケット)
SPCC/3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
57
注意
※筐体側のラッチの受ける部分(本体や受け金具等)は、開閉時に接する全ての角に、R 加工を施してください。
※THA-455-Hの場合取付ねじは5mm以上挿入してください。(図中の最大ねじ深さにご注意の上、ねじの選定をしてください)