栃木屋
栃木屋の ガススプリング
栃木屋の ガススプリング本体
ガススプリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67886115
品番
TM-149-70-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
TM-150 の小型タイプです。
小型装置の扉や蓋の開閉にご使用ください。
寸法A(mm)
316
寸法B(mm)
246
寸法C(mm)
214
反発力(N)
147
反発力Fa(N)
147
±20
反発力Fb(N)
188
自重(g)
127
表面処理(本体)
艶消塗装(黒色)
材質
ウェーブワッシャー:SUS304、ワッシャー:PA/原色
使用温度(℃)
-20〜80
引張強度N(kgf)
2942(300)以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
OA 機器・医療機械・工作機械等