栃木屋
栃木屋の ガススプリング
栃木屋の ガススプリング本体
ガススプリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ウェーブワッシャー:SUS304、ワッシャー:PA/原色
反発力(N)
196
反発力Fb(N)
253
注文コード
67886176
品番
TM-150-70-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・反発力・反発力Fb
など
238
種類から選べます
他の種類を見る
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途
OA 機器・医療機械・工作機械等
材質
ウェーブワッシャー:SUS304、ワッシャー:PA/原色
寸法A(mm)
316
使用温度(℃)
-20〜80
寸法B(mm)
246
寸法C(mm)
213
引張強度N(kgf)
4903(500)以上
表面処理(本体)
艶消塗装(黒色)
反発力(N)
196
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
245
反発力Fa(N)
196
±20
反発力Fb(N)
253