栃木屋
栃木屋の ガススプリング
栃木屋の ガススプリング本体
ガススプリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ブラケット:SUS304/バレル研磨、ピン:SUS303、スナップピン:SUS
反発力(N)
588
反発力Fb(N)
731
注文コード
67886474
品番
TM-151-50-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・反発力・反発力Fb
など
238
種類から選べます
他の種類を見る
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途
OA 機器・医療機械・工作機械等
材質
ブラケット:SUS304/バレル研磨、ピン:SUS303、スナップピン:SUS
寸法A(mm)
246
使用温度(℃)
-20〜80
寸法B(mm)
196
寸法C(mm)
171
引張強度N(kgf)
4903(500)以上
表面処理(本体)
艶消塗装(黒色)
反発力(N)
588
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
320
反発力Fa(N)
588
±30
反発力Fb(N)
731