ガススプリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ウェーブワッシャー:SUS304、ワッシャー:PA/原色 反発力(N)196 反発力Fb(N)257 注文コード67887418 品番TM-365-300-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は材質・反発力・反発力Fbなど238種類から選べます 他の種類を見る

長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。

用途OA 機器・医療機械・工作機械等 材質ウェーブワッシャー:SUS304、ワッシャー:PA/原色 寸法A(mm)725 使用温度(℃)-20〜80 寸法B(mm)425 寸法C(mm)392 引張強度N(kgf)4903(500)以上 表面処理(本体)艶消塗装(黒色) 反発力(N)196 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)339 反発力Fa(N)196±20 反発力Fb(N)257

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする