マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
□56 HB型ステッピングモーター(ユニポーラ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
67888958
品番
PJP56T55A16
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高分解能・高トルクのハイブリッド型ステッピングモーターです
寸法(mm)
モーター:□56
抵抗(Ω)
巻線:3.6
基本ステップ角(°)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻線
ユニポーラ