身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190?290】

ST572A-OTV 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双U」 谷沢製作所 67895436 ST572A-OTV 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双U」 谷沢製作所 67895436 ST572A-OTV 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双U」 谷沢製作所 67895436 ST572A-OTV 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双U」 谷沢製作所 67895436 ST572A-OTV 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双U」 谷沢製作所 67895436

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双U」

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67895436 品番 ST572A-OTV
参考基準価格(税別)¥29,040 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#572Aシリーズのワンタッチバックル作業ベルトタイプ(付属)になります。
3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。
フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。
サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190〜290 となります。
フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。
フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。

用途
ワンタッチバックルが付属しているタイプです。
フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。
仕様【作業ベルト】ワンタッチバックル 形状【背中】X型、【腿ベルト】V型 ブルー 質量(g)1300 ベルト色ブルー 最大使用質量(kg)140 腿バックルワンタッチ
注意
※フルハーネス用ランヤードと組み合わせて使用します。
※メーカーのランヤードは使用可能質量が110kg以下用と130kg以下用があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする