曜日別特売
LWK-16P LEDハンディライト ペン型 アイリスオーヤマ 67903815

 

LWK-16P LEDハンディライト ペン型 アイリスオーヤマ 67903815
LWK-16P LEDハンディライト ペン型 アイリスオーヤマ 67903815

LEDハンディライト ペン型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番855-5439
使用電池単4乾電池×1本(別売)
明るさ(Lm)16
内容量1本注文コード67903815品番LWK-16P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。
ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単4形電池(別売)を使用しています。

使用電池単4乾電池×1本(別売)明るさ(Lm)16電球の種類LEDトラスコ品番855-5439本体質量(g)20主要材質アルミニウム照射距離(m)18点灯時間5時間直径×長さ(mm)14×98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67903833
2020-12-25
用途: 夜間の緊急時

上着のポケットに常備して、暗がりで鍵穴等の確認用に使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 67903815
2020-12-20
用途: 作業時、狭い所の照明
伸栄建設株式会社

手のひらに入り、軽くて明るいく使いやすくて、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする