LWK-200Z LEDハンディライト ズーム機能付き アイリスオーヤマ 67903885 LWK-200Z LEDハンディライト ズーム機能付き アイリスオーヤマ 67903885 LWK-200Z LEDハンディライト ズーム機能付き アイリスオーヤマ 67903885 LWK-200Z LEDハンディライト ズーム機能付き アイリスオーヤマ 67903885 LWK-200Z LEDハンディライト ズーム機能付き アイリスオーヤマ 67903885 LWK-200Z LEDハンディライト ズーム機能付き アイリスオーヤマ 67903885

LEDハンディライト ズーム機能付き

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67903885 品番 LWK-200Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。
ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。

使用電池単3乾電池×2本(別売) 直径×長さ(mm)29×160 トラスコ品番855-5442 本体質量(g)100 主要材質アルミニウム 明るさ(Lm)200 照射距離(m)110 点灯時間7時間 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
作業時

サイズも丁度良く重すぎないので作業しながら使っています。
明るさも調節出来ます。
色々試しましたが今のところはこのライトが使いやすいので何度か買っています。

1人が参考にしています
2026-01-19
用途:
作業時

以前は別のメーカーの物を使用していましたがサイズと光度がより良いと聞いてこちらを購入。価格のも高くないので何度も購入しています。

対象商品:
67903928
2024-06-20
用途:
工場の点検など
製造業

会社の業務で工場の屋内の屋根や配管などの確認をするとき、強力なライトが必要で購入しました。ライトの明かりを絞ったり広げたり調整ができて、絞ると10m程の屋根もしっかりと照らされるのでとても良かった。連続使用時間が6時間で少し短いため、もっと長時間使用できるように改良を希望。電池は一般的な単3電池なので充電池を購入した。

1人が参考にしています
対象商品:
67903858
2023-09-22
用途:
小ねじ締め付け
製造業

コンパクトなのに非常に明るいので使いやすい
単三電池1個なのも良い

1人が参考にしています
対象商品:
67903858
2023-05-12
用途:
機械メンテナンス

フラッシュなどの余計な機能がなく、電池1本で使用できるものを、ということで購入。値段なりだろうなと思っていましたが予想以上に明るく今のところ使用に不満なし。

2022-10-29
用途:
防犯ライト
製造業

すごく明るい  明るすぎ目が痛い位  防犯には良い。
難点はスイッチが重すぎ 子供では点灯出来ない

対象商品:
67903885
2022-03-01
用途:
コンテナ内部のチェックに使用
横浜倉庫株式会社 様 (運輸・通信業)

サイズ感もよく、軽いので持ちやすくストラップもあるので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
67903885
2024-06-24
用途:
狭い所を照らすため

消したつもりが消えてなくて、が何度もあり、パッケージ裏を見たら、「スイッチを2回押すと50%で点灯」と小さく明記!そんな変わった機能は表に大きく書いといてくれよ。不良品かと思った。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする