曜日別特売
MGGMB100V-800-XC6 MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ SMC 67910247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク調整範囲(mm)800チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc注文コード67910247品番MGGMB100V-800-XC6
参考基準価格(税別)¥294,030販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

用途耐水性向上タイプ作動方式複動リード線(m)-オートスイッチ追記号-チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)800仕様耐水性向上タイプ:(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-XC6) ピストンロッド・ロッド先端ナットステンレス鋼、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする