MGGMB32R-100-M9BAS MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ SMC 67910274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク調整範囲(mm)100チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc注文コード67910274品番MGGMB32R-100-M9BAS
参考基準価格(税別)¥63,800販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

用途耐水性向上タイプ作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)100仕様耐水性向上タイプ:(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする