ニトリルグローブMB1 FRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150枚) 注文コード 67913435 品番 FR-6652
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

さわやかなミントブルー色のニトリルグローブです。
薄手仕様のため、高いフィット感があり素手感覚で使用可能です。
耐薬品性に優れています。

仕様パウダーフリー、ASTM D6319品 ミントブルー サイズM 質量(g)3 手の平幅(cm)9.5±0.2 アズワン品番9-1613-03 エンボス加工指先のみ パッケージグリーン 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする