ファーストレイト
ファーストレイトの 使いきり手袋
ファーストレイトの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルグローブMB1 FRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(150枚)
注文コード
67913451
品番
FR-6653
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
さわやかなミントブルー色のニトリルグローブです。
薄手仕様のため、高いフィット感があり素手感覚で使用可能です。
耐薬品性に優れています。
仕様
パウダーフリー、ASTM D6319品
色
ミントブルー
サイズ
L
質量(g)
3
手の平幅(cm)
10.5±0.2
アズワン品番
9-1613-04
エンボス加工
指先のみ
パッケージ
ブルー
食品衛生法
適合